RK70-005 ルアー RAIKIRI 70 RK70シリーズ アムズデザイン 26334028

ルアー RAIKIRI 70 RK70シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個タイプゴールドボラ注文コード26334028品番RK70-005
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

バイブレーション界にカミナリが落ちる。
ima初のダートに特化したルアー、RAIKIRI 70は「誰でも簡単な操作でダートさせることができるバイブレーション」をコンセプトに開発。
バイブレーションにありがちな不安定な飛行姿勢や針絡みなどのトラブルを取り除き、抜群の飛距離性能も持ちあわせています。
あらゆる状況下で使えるエース級ルアーの登場です!

仕様【アクション】バイブレーション、【誕生日】2020/03/10種別シンキング全長(mm)70質量(g)15タイプゴールドボラコード4256560フック#6アズワン品番64-6422-10リングサイズ#3潜行レンジ(cm)~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする