ルアー koume 90 KU90シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプチャートバックパール 注文コード26334116 品番KU90-102
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はタイプなど14種類から選べます 他の種類を見る

バイブレーションであってバイブレーションでないルアー。
ミノーシェイプとカミソリのようなエッジを持ち、引き抵抗を極限まで軽減し、手元にしっかりと振動を伝えるkoumeシリーズ。
スタンダードモデルは60mm・11g〜90mm・20g がラインナップ。
シリーズ最小のkoume 60は小型ベイトを偏食する春先のマイクロベイトパターンに、koume 70・80は季節や場所を選ばず通年使えるオールマイティー。
koume 90は大型ベイトを捕食している時や深めのレンジを探りたい時に!

仕様【アクション】バイブレーション、【誕生日】2011/02/18 種別シンキング 全長(mm)90 質量(g)20 タイプチャートバックパール コード4256569 フック#4 アズワン品番64-6422-19 リングサイズ#3 潜行レンジ(cm)〜160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする