KU90-103 ルアー koume 90 KU90シリーズ アムズデザイン 26334125

ルアー koume 90 KU90シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個タイプマットチャート注文コード26334125品番KU90-103
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

バイブレーションであってバイブレーションでないルアー。
ミノーシェイプとカミソリのようなエッジを持ち、引き抵抗を極限まで軽減し、手元にしっかりと振動を伝えるkoumeシリーズ。
スタンダードモデルは60mm・11g~90mm・20g がラインナップ。
シリーズ最小のkoume 60は小型ベイトを偏食する春先のマイクロベイトパターンに、koume 70・80は季節や場所を選ばず通年使えるオールマイティー。
koume 90は大型ベイトを捕食している時や深めのレンジを探りたい時に!

仕様【アクション】バイブレーション、【誕生日】2011/02/18種別シンキング全長(mm)90質量(g)20タイプマットチャートコード4256570フック#4アズワン品番64-6422-20リングサイズ#3潜行レンジ(cm)~160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする