ルアー koume 90 heavy KH90シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプチャートバックパール 注文コード26334466 品番KH90-102
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はタイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

このヘビーブローはボトムに効く。
koumeシリーズの快適な使い心地はそのままに、従来モデルよりもウエイトを大幅にアップ。
これによりキャスタビリティが劇的に向上。
koume 60 heavy〜80 heavyはシーバスはもちろん、ボトムトレースがキモとも言える黒鯛やフラットフィッシュ狙いにも強く、koume 90 heavyはボートゲームや沖堤防の攻略には欠かせません!

仕様【アクション】バイブレーション、【誕生日】2014/10/10 種別シンキング 全長(mm)90 質量(g)28 タイプチャートバックパール コード4256653 フック#4 アズワン品番64-6423-04 リングサイズ#3 潜行レンジ(cm)〜150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする