KH90-108 ルアー koume 90 heavy KH90シリーズ アムズデザイン 26334484

ルアー koume 90 heavy KH90シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個タイプアカキンOG注文コード26334484品番KH90-108
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

このヘビーブローはボトムに効く。
koumeシリーズの快適な使い心地はそのままに、従来モデルよりもウエイトを大幅にアップ。
これによりキャスタビリティが劇的に向上。
koume 60 heavy~80 heavyはシーバスはもちろん、ボトムトレースがキモとも言える黒鯛やフラットフィッシュ狙いにも強く、koume 90 heavyはボートゲームや沖堤防の攻略には欠かせません!

仕様【アクション】バイブレーション、【誕生日】2014/10/10種別シンキング全長(mm)90質量(g)28タイプアカキンOGコード4256659フック#4アズワン品番64-6423-10リングサイズ#3潜行レンジ(cm)~150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする