ルアー SCHNEIDER 28 SD28シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプブルピンイワシ 注文コード26334850 品番SD28-002
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はタイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードを極めた鉄板バイブレーション。
SCHNEIDERは投げる・巻く・沈めるといった基本性能を徹底的に追及した鉄板バイブレーション。
ビギナーからエキスパートまで快適に扱うことができるスタンダードなルアーです。
シャローレンジからディープレンジまで、あらゆる状況に対応できる3サイズ展開で、シーバスゲーム攻略の幅が大きく広がります。

仕様【アクション】バイブレーション、【誕生日】2016/05/31 種別シンキング 全長(mm)73 質量(g)28 タイプブルピンイワシ コード4256737 フック#6 アズワン品番64-6423-88 リングサイズ#3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする