ルアー SCHNEIDER 13 SD13シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプコットンキャンディー 注文コード26335017 品番SD13-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,390
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

春のマイクロベイトパターンにベストマッチのダウンサイズモデル。
SCHNEIDERは投げる・巻く・沈めるといった基本性能を徹底的に追及した鉄板バイブレーション。
ビギナーからエキスパートまで快適に扱うことができるスタンダードなルアーです。
シャローレンジからディープレンジまで、あらゆる状況に対応できる3サイズ展開で、シーバスゲーム攻略の幅が大きく広がります。

仕様【アクション】バイブレーション、【誕生日】2017/03/31 種別シンキング 全長(mm)55 質量(g)13 タイプコットンキャンディー コード4256774 フック#12 アズワン品番64-6424-26 リングサイズ#2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする