SD13-018 ルアー SCHNEIDER 13 SD13シリーズ アムズデザイン 26335044

ルアー SCHNEIDER 13 SD13シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個タイプブラック&ブラック注文コード26335044品番SD13-018
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

春のマイクロベイトパターンにベストマッチのダウンサイズモデル。
SCHNEIDERは投げる・巻く・沈めるといった基本性能を徹底的に追及した鉄板バイブレーション。
ビギナーからエキスパートまで快適に扱うことができるスタンダードなルアーです。
シャローレンジからディープレンジまで、あらゆる状況に対応できる3サイズ展開で、シーバスゲーム攻略の幅が大きく広がります。

仕様【アクション】バイブレーション、【誕生日】2017/03/31種別シンキング全長(mm)55質量(g)13タイプブラック&ブラックコード4256789フック#12アズワン品番64-6424-41リングサイズ#2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする