ルアー ESPADA 110 EP110シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプピンクイワシ 注文コード26335087 品番EP110-004
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はタイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

大型ベイトパターンに最適な3フック鉄板バイブ。
大型のベイトを補食している時や、ディープエリアで活躍してくれる3フック鉄板バイブ。
最大の特徴は他をよせつけない圧倒的な飛距離。
また誰が投げてもバランスを崩さず気持ちよく飛んでくれる飛行姿勢も強み。
3つの位置のアイは狙うレンジや流速・シーバスの反応など、状況にあわせて使い分ける。

仕様【アクション】バイブレーション、【誕生日】2015/11/30 種別シンキング 全長(mm)110 質量(g)33 タイプピンクイワシ コード4256793 フック#8 アズワン品番64-6424-45 リングサイズ#3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする