ルアー Spin Gulf neo SGシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)95(ボディ:44) タイプ20 ブルピンイワシ 注文コード26335166 品番SG20-106
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は全長・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

糸絡みを解消したスピンテールジグ。
Spin Gulfはフォール時に針絡みしやすいスピンテールの欠点を解消。
引き重り軽減のために小さめのブレードを採用し、プラグタックルでも使用可能です。
10m以上のディープレンジには30gを。
意外に攻められていない5m程度のセミディープレンジには20gを。

仕様【アクション】テイルスピン、【誕生日】2016/02/29 種別シンキング 全長(mm)95(ボディ:44) 質量(g)20 タイプ20 ブルピンイワシ コード4256822 ブレードオリジナル#3 フック#12 アズワン品番64-6424-74 リングサイズ#2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする