ルアー SW 320V gaur SW320シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプスクールイワシ 注文コード26335184 品番SW320-001
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品はタイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

深場を超スローリトリーブで攻略。
より遠くへ、より深く。
SW230V gaurのウエイトアップモデル。
テイルスピンの中では重量級の部類に入るモデルですが、一度投げれば軽快な使用感にその重量を忘れるほどです。
沖堤や港湾部といったディープエリアでも、快適な使用感を約束してくれます。
スロースピードでもしっかり回りフラッシングを放つブレードはシーバスのバイトを誘発します。

仕様【アクション】テイルスピン、【誕生日】2016/06/30 種別シンキング 全長(mm)105(ボディ:73) 質量(g)32 タイプスクールイワシ コード4256831 ブレードSTREAMVBLADE フック#10 アズワン品番64-6424-83 リングサイズ#2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする