SW320-004 ルアー SW 320V gaur SW320シリーズ アムズデザイン 26335209

ルアー SW 320V gaur SW320シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個タイププラチナラッシュ注文コード26335209品番SW320-004
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

深場を超スローリトリーブで攻略。
より遠くへ、より深く。
SW230V gaurのウエイトアップモデル。
テイルスピンの中では重量級の部類に入るモデルですが、一度投げれば軽快な使用感にその重量を忘れるほどです。
沖堤や港湾部といったディープエリアでも、快適な使用感を約束してくれます。
スロースピードでもしっかり回りフラッシングを放つブレードはシーバスのバイトを誘発します。

仕様【アクション】テイルスピン、【誕生日】2016/06/30種別シンキング全長(mm)105(ボディ:73)質量(g)32タイププラチナラッシュコード4256834ブレードSTREAMVBLADEフック#10アズワン品番64-6424-86リングサイズ#2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする