ルアー adelie 4g AL4シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプチャートバックパール 注文コード26335349 品番AL4-006
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

日中のライトゲームに特化したブレードルアー。
日中のライトゲームに特化した新発想のブレードルアー「adelie」。
そのペンギンのような愛くるしい見た目とは裏腹に、緻密に設計された絶妙なバランスで、バイトしてきた魚を確実にフッキングへ繋げます。
多彩な魚種を広範囲に誘い出せる万能ブレードルアーの誕生です。

仕様【アクション】ブレードスピン、【誕生日】2020/06/10 種別シンキング 全長(mm)13(ボディのみ) 質量(g)4 タイプチャートバックパール コード4256858 フック#16 アズワン品番64-6425-11 リングサイズ#1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする