ルアー Santis 40 ST40シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプフラッシュピンク 注文コード26335367 品番ST40-002
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はタイプなど14種類から選べます 他の種類を見る

ただ巻きジグスプーン。
より遠く、より深く、広範囲を探ることを得意とするSantis 40。
ボディ全体が大きくなっていることにより水噛みが良くなり、より大ぶりなアクションでフラットフィッシュを誘います。
また、新形状のブレードを搭載することにより、重量級ながらも軽快な使用感になっています。
フラットフィッシュは勿論、様々な魚種に高い効果を上げ続けています。

仕様【アクション】ローリング+スラローム、【誕生日】2017/10/31 種別シンキング 全長(mm)76 質量(g)40 タイプフラッシュピンク コード4256870 ブレードNEWimaBlade フックフロント:#10リア:#6 アズワン品番64-6425-23 リングサイズ#3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする