谷口工業
谷口工業の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
谷口工業の バンドソー
谷口工業の エンドレスバンドソー
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(外材)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
長さ(mm)
1140
刃数(p)
14
注文コード
26335488
品番
APBS114-14p-0.5
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
長さ・刃数
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納
厚さ(mm)
0.5
長さ(mm)
1140
幅(mm)
13
適合機種
アサダ:736・7721・7724、マキタ:2106(W)・2107F、新ダイワ:RBH-120、高速電機HRB-1140
刃数(p)
14
再生紙使用マーク
適合
関連資料:
適合機種及び鋸刃サイズ表