ルアー Santis 33 ST33シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプグローテイルボラ 注文コード26335534 品番ST33-010
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はタイプなど7種類から選べます 他の種類を見る

ただ巻きジグスプーン。
Santis 33はサーフをメインフィールドとしたブレード付きジグスプーン。
リトリーブだけで発生するローリング+スラロームアクションに加え、ブレードのフラッシング効果でターゲットの食性を刺激します。
スプーン形状により通常のメタルジグよりも低速に強く、フラットフィッシュの捕食ゾーンを的確にトレースできます。
加えて遠投性も折り紙つきなのです。

仕様【アクション】ローリング+スラローム、【誕生日】2016/10/31 種別シンキング 全長(mm)72 質量(g)33 タイプグローテイルボラ コード4256894 ブレードSTREAMVBLADE フック#8 アズワン品番64-6425-47 リングサイズ#3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする