ルアー GUN吉 5g GK5シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプアカキン 注文コード26335577 品番GK5-104
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

高いポテンシャルを秘めたバーサタイルジグ。
岸壁ジギングに最適なメタルジグ。
フォールさせるとランダムにスライドアクションを起こす為、フォール時にバイトが多発します。
バーチカルジギングでも的確なアクションをジグに伝えることができ、青物のキャスティングはもちろん、最近ではヒラメのボトム攻略等万能型メタルジグとして様々な応用方法が開発されているほど、高いポテンシャルを秘めたバーサタイルジグなのです。

仕様【誕生日】2014/08/25 全長(mm)41(アイ含む) 質量(g)5 タイプアカキン コード4256904 フック伊勢尼6号 アズワン品番64-6425-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする