ルアー 真鯛魂レンジセッター 3号 MR3シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプほろ酔いグロー 注文コード26335647 品番MR3-006
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はタイプなど7種類から選べます 他の種類を見る

imaの遊導式鯛カブラ。
リーダーを切らずにワンタッチでヘッドが交換できる遊動式鯛カブラ。
オモリと針が直結されていないため、エサの自由度が高く、魚に対して違和感なくアピールできます。
糸を切らずにヘッドを交換できるクイックセッターシステム。
これによりその時々のフィールドに合わせヘッドの号数やカラーをクイックにローテーションできるのです。

仕様【誕生日】2015/12/10 質量(g)約11 タイプほろ酔いグロー コード4257046 フックハヤブサ12/10号 アズワン品番64-6427-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする