アムズデザイン
アムズデザインの 釣具
アムズデザインの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ima LURECASE 3010NDM ima C-LCシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
lime
注文コード
26335979
品番
C-LC003
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
定番ルアーケース。
ルアーをちょうどよく収納できるケース。
仕切り板は使いやすいように取り外し可能です。
材質
ボディ:ポリプロピレン、留具:ABS
色
lime
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×40×145
コード
4257243
アズワン品番
64-6427-94