廣杉計器
廣杉計器の 電子部品(オンボード)
廣杉計器の 機構部品(電子部品)
廣杉計器の ピンヘッダー
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSR-710103-00(H=1,h=2.1)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
26336713
品番
PSR-710103-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
材質(本体)
ナイロン
材質(コンタクト)/処理
黄銅/Ni下地 金フラッシュ
色
黒
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)
1
動作温度範囲(℃)
-40〜+105
取付穴径(Φmm)
0.65
ピッチ(mm)
1.27
寸法H(mm)
1
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応