横浜油脂工業(Linda)
横浜油脂工業(Linda)の 洗浄剤スプレー
横浜油脂工業(Linda)の ブレーキ・パーツクリーナ
定量注液コック ブレーキ&パーツクリーナー用詰替えコック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26344144
品番
CZ24
参考基準価格(税別)
¥13,860
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
キャップネジにセットし、卓上に置けば、ワンタッチで450mlの定量注液ができます。
缶太郎への詰替えに使用して下さい。
CZ25缶太郎用詰替え専用コックに。
仕様
【定量注液】450mL
材質
プラスチック、ゴム、ステンレス
商品番号
189-6884
アズワン品番
64-7052-52
危険物の類別
非危険物
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100