長谷川刃物
長谷川刃物の 文房具
長谷川刃物の はさみ/ペーパーカッター
長谷川刃物の はさみ
ハラク ライン 替刃
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26344519
品番
D-LINESB
参考基準価格(税別)
¥686
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
新聞、雑誌の切り抜き、スクラップブッキングが楽しくできます。
曲線を切る際に。
材質
刃部:ファインセラミックス、本体:ABS樹脂
全長(mm)
32
刃長(mm)
0.2
商品番号
853-3733
アズワン品番
64-7270-60
繰り返し・詰め替え
対応