三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
Myシリーズ40形 埋込形 220幅 人感センサ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26345866
品番
MY-BS450333/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥42,300
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの人感センサ付器具。不在時の消灯により、大幅な節電を実現します。
定格電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
32.8
定格
固定出力
色温度(K)
5000
ビーム角(度)
A:119°、B:110°
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
153.3
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
5030
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)
85
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
1235
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26345866
MY-BS450333/N AHTN
18873587
MY-BS450433/NAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付
三菱電機
1セット
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)