画像準備中

Myシリーズ40形 埋込形 220幅 人感センサ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26345875 品番MY-BS470303/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの人感センサ付器具。不在時の消灯により、大幅な節電を実現します。

定格電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)37 定格固定出力 色温度(K)5000 ビーム角(度)A:119°、B:110° 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)180.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)6680 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 演色指数(Ra)85 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26345875 MY-BS470303/N AHTN 18873691 MY-BS470403/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 1セット 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする