画像準備中

Myシリーズ40形 V形 人感センサ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26345997 品番MY-VS440330/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

不在時の消灯により大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。

定格電圧(V)AC100〜242 幅(mm)150 消費電力(W)25.2 定格固定出力 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)158.7 光束(Lm)4000 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ ビーム角度(°)A:118、B:109 演色指数(Ra)85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26345997 MY-VS440330/N AHTN 18869816 MY-VS440430/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 三菱電機 1セット 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする