三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
Myシリーズ40形 V形 人感センサ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26346058
品番
MY-VS470300/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥44,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
不在時の消灯により大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。
定格電圧(V)
AC100〜242
幅(mm)
150
消費電力(W)
37
定格
固定出力
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
186.4
光束(Lm)
6900
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
ビーム角度(°)
A:118、B:109
演色指数(Ra)
85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26346058
MY-VS470300/N AHTN
18870087
MY-VS470400/NAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付
三菱電機
1セット
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)