モトユキ
モトユキの 電動工具 本体
モトユキの 切断/曲げ
モトユキの 丸ノコ
グローバルソー 低速型チップソー切断機
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26348237
品番
BMC-185
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
軽量形鋼のチョイ切りに。
早くキレイに切れて花粉・粉じんが少ない。
消費電力(W)
1280
定格電流(A)
13
チップソー外径(Φmm)
185(180)
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
3800
付属品
FR-185N、保護メガネ、六角レンチ(6mm)
質量(kg)
7.8
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
切断能力(mm) 角(90°)
45×45
切断能力(mm) 丸(90°)
50
切断能力(mm) 角(45°)
32×32
切断能力(mm) 丸(45°)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった