仕様(環境切り替え・蛍光灯ちらつき防止)屋外モード、屋内モード(50Hz/60Hz)、(オーバーレイ表示)日時、(ネットワーク設定)自動(DHCPサーバによる割当て)、(WPS)対応
適合(ファイルシステム)FAT32
セット内容CS-QR30F(本製品)、ACアダプタ、電源用USBケーブル(ケーブル長:約1m)、印刷物一式(マニュアル、保証書等)、リセットピン
質量(g)約187(ACアダプタ含まず)
規格【無線LAN】IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b
電源DC5V/2A(付属ACアダプタより給電)
対応OSAndroidOS4.1以降(GooglePlayストアに非対応な端末は除く)、iOS8以降、Windows10(32/64bit)/Windows8.1(32/64bit)/Windows7(32/64bit)、macOS10.12以降
チャンネル数13(1〜13ch)
方向標準、上下反転、左右反転、上下左右反転
レンズf:3.6mm、F:2.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×105×78
インターフェースWPSボタン、RESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット
解像度最大FHD1080p(1920×1080)
動作環境温度0〜45℃、湿度20〜80%(結露なきこと)
保証期間1年間
動作範囲パン:320度(-160度〜160度)、チルト:35度(-15度〜20度)
映像素子1/2.7インチCMOSセンサ200万画素
LEDステータス
撮影距離(cm)30〜∞
絞り固定
セキュリティWPA2-AES
保管環境温度-20〜60℃、湿度15〜85%(結露なきこと)
伝送速度(Mbps)【無線LAN】IEEE802.11n:最大150、IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6、IEEE802.11b:11、5.5、2、1、【取得承認】TELEC、VCCI(ClassB)、PSE(付属ACアダプタ)
周波数(GHz)(無線LAN)2.4
最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:1、赤外線LEDオン時:0(白黒/距離10m)
フレームレート最大15フレーム/秒
音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)
画角95°(対角)、56°(垂直)、77°(水平)
音声圧縮方式非圧縮(PCM)
画像圧縮方式【動画】H.264、【静止画】JPEG
容量(GB)(microSD/microSDHCカードスロット)2、4、8、16、32