国際化工
国際化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
国際化工の グラス・食器・カトラリー
国際化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
切立麺鉢 大 A 87シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白刷毛目
注文コード
26349245
品番
A 87-SHK
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
斬新な形状の大ぶり麺鉢が、いつもの麺料理を新たな印象で演出します。
色
白刷毛目
容量(mL)
1700
高さ(mm)
105
径(Φmm)
222
アズワン品番
64-7759-63
食器の種類
和食器