国際化工
国際化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
国際化工の グラス・食器・カトラリー
国際化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
切立麺鉢 A 89シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
刷毛流し
注文コード
26349288
品番
A 89-HNS
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
斬新な形状の大ぶり麺鉢が、いつもの麺料理を新たな印象で演出します。
色
刷毛流し
容量(mL)
1200
高さ(mm)
99
径(Φmm)
190
アズワン品番
64-7759-67
食器の種類
和食器