廣杉計器
廣杉計器の 電子部品(オンボード)
廣杉計器の 機構部品(電子部品)
廣杉計器の ピンヘッダー
ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
26354798
品番
PSR-410156-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質(本体)
PBT 4830
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
寸法H(mm)
1.5
寸法h(mm)
2.4
ピン数(ピン)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応