国際化工
国際化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
国際化工の グラス・食器・カトラリー
国際化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
19cmラーメン鉢 L 66シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26354906
品番
L 66-BKC
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
あつあつラーメンのおいしさを演出します。
安全で環境に優しいエコメラミン。
色
黒C
容量(mL)
800
直径(Φmm)
191
高さ(mm)
75
アズワン品番
64-7781-89
食器の種類
和食器