ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 26354974 品番 PSR-410256-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,417
販売価格(税別)
1,288
材質(樹脂部)PBT4830 (樹脂部)黒 寸法H(mm)2.5 電気容量(A)3 寸法h(mm)1.4 絶縁抵抗(MΩ)5000 min(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC100mA) ピン数(ピン)4 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)(樹脂部)208(1.82MPa) 仕上処理(コンタクト)Ni下地、金フラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性(樹脂部)UL94V-0 動作温度範囲(℃)-40〜105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26355096
2022-05-04
用途:
LCD(2004)からの配線引き出し
製造業

スペーサーが付いている側が長いタイプほなかなか見ないので私には必須の商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする