廣杉計器
廣杉計器の 電子部品(オンボード)
廣杉計器の 機構部品(電子部品)
廣杉計器の ピンヘッダー
ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
26355017
品番
PSR-410256-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
(樹脂部)PBT4830
色
(樹脂部)黒
寸法H(mm)
2.5
電気容量(A)
3
寸法h(mm)
1.4
絶縁抵抗(MΩ)
5000 min(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC100mA)
ピン数(ピン)
8
材質(コンタクト)
黄銅
熱変形温度(℃)
(樹脂部)208(1.82MPa)
仕上処理
(コンタクト)Ni下地、金フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
(樹脂部)UL94V-0
動作温度範囲(℃)
-40〜105