ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ連結)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 26356146 品番 JS-42060-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
極数6 種類角型 コンタクト形状メス 仕様連結 形状ストレート 寸法H(mm)6 定格電流(A)1 表面処理Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000MIN 接触抵抗(mΩ)20MAX 材質(コンタクト)黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3380:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする