国際化工
国際化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
国際化工の グラス・食器・カトラリー
国際化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
京小町割子 小 黒天朱554-1シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒天朱(内朱)
タイプ
組
注文コード
26356218
品番
554-1-S
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
優雅な伝統美が息吹く 艷やかなる美の逸品。
色
黒天朱(内朱)
容量(mL)
370
直径(Φmm)
105
高さ(mm)
79
タイプ
組
アズワン品番
64-7787-78