エアーツールオイル 0.3L

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26356970 品番EA153PA-0.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥682
販売価格(税別)
620

エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。

薄黄 内容量(mL)300 粘度ISO VG 32 危険等級V アズワン品番64-7822-29 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26356970
2024-12-28
用途:
エアーツール使用時
自動車・二輪車・自転車関連業

エアーツール使用には必要な為購入。
長期間使わないツールもある為内部保護に、数滴垂らし排気からオイルが出てくるまで回して保管しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする