6mm丸軸ロータリーダイヤモンドヤスリ 1030シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状円錐タイコ 注文コード26358065 品番1030-3
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は形状など6種類から選べます 他の種類を見る

どんな加工物にも繊細に対応する。

用途焼き入れ材・超硬・ハイス鋼・ガラスなどの硬い材料の研磨・切削、金型の保全、補修、バリ取りに。 軸径(Φmm)【丸】6 形状円錐タイコ コード219662 アズワン品番64-9645-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする