DIA-T
DIA-Tの 料理道具
DIA-Tの 包丁・ナイフ・砥石
DIA-Tの 砥石・包丁差し
6mm丸軸ロータリーダイヤモンドヤスリ 1030シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
円錐長
注文コード
26358099
品番
1030-6
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
どんな加工物にも繊細に対応する。
用途
焼き入れ材・超硬・ハイス鋼・ガラスなどの硬い材料の研磨・切削、金型の保全、補修、バリ取りに。
軸径(Φmm)
【丸】6
形状
円錐長
コード
219665
アズワン品番
64-9645-28