イワツキ
イワツキの 包帯
イワツキの 弾性包帯
綿パイル包帯N 9m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本(6巻)
注文コード
26363760
品番
003-30242
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
純綿の耳付き包帯でほつれません
一般的な治療、固定に
伸縮性のない包帯です
材質
綿
タイプ
6裂耳付
長さ(m)
9
幅(cm)
5
アズワン品番
65-0314-90
包帯種類
耳付き包帯