ディープクリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26366404 品番382009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥920
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

部分入れ歯用洗浄剤 泡が密着洗浄。わずか5分でヌメリ・ニオイを除去。99.9%除菌

仕様部分入れ歯用洗浄剤(泡タイプ) 寸法(mm)165×105×61 容量(mL)215 主成分界面活性剤(7% アルキルアミノ脂肪酸ナトリウム)、湿潤剤、ph調整剤 コード31974424 アズワン品番65-0354-60 商品タイプシュッシュデント詰替用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入れ歯ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする