サンフラワー
サンフラワーの 使いきり手袋
サンフラワーの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチグローブeco外エンボス ブルー No.433シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
26366587
品番
No.433-SB
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
植物由来原料を10%使用したバイオマスマーク認定ポリエチレン手袋。ブルータイプ。
材質
低密度ポリエチレン(バイオマス原料10%)
厚さ(mm)
0.023
色
ブルー
サイズ
S
入数(枚)
200
全長(cm)
28
コード
32677706
中指長(cm)
7.4
手の平幅(cm)
12.5
アズワン品番
65-0356-79
エンボス加工
外エンボス