サンフラワー
サンフラワーの 使いきり手袋
サンフラワーの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチグローブeco外エンボス クリア No.431シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200枚)
サイズ
L
注文コード
26366639
品番
No.431-LC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥590
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
植物由来原料を10%使用したバイオマスマーク認定ポリエチレン手袋。クリアタイプ。
材質
低密度ポリエチレン(バイオマス原料10%)
厚さ(mm)
0.023
色
クリア
サイズ
L
入数(枚)
200
全長(cm)
28
コード
32677768
中指長(cm)
8.4
手の平幅(cm)
14.2
アズワン品番
65-0356-84
エンボス加工
外エンボス