寺岡製作所
寺岡製作所の 布テープ
カラー布テープ 1巻 1535シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
青
注文コード
26367296
品番
1535
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
カラーバリエーションで選べる布テープ。色分け梱包・識別用途にもおすすめ。
色
青
成分
ゴム系粘着剤
材質
特殊織物
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
25
コード
41110980
主な用途
色分け梱包・識別用途
アズワン品番
65-0363-98