酒井化学工業
酒井化学工業の 緩衝材
酒井化学工業の ポリエチレン製緩衝材(気泡なし)
エアークッション カットタイプ 中 80枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(80枚)
注文コード
26371006
品番
400Kx400x600-80
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
包装袋に取り出し口がついているのでそのまま保管し、さっと取り出して使用できる便利なカットタイプのエアークッションです。
仕様
包装袋に取り出し口付(ミシン目入)
材質
ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【シート】600×400
コード
42445647
アズワン品番
65-0393-19
粒高(mm)
3.5