キングコーポレーション
キングコーポレーションの 緩衝材
キングコーポレーションの 巻きダンボール
巻ダンボール CSPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(幅Wmm×長さLm)
1200×20
注文コード
26374445
品番
CSP007
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
緩衝材や養生材にも使える
材質
両更クラフト紙50g/m
2
の貼り合わせ
色
茶
寸法(幅Wmm×長さLm)
1200×20
コード
43347636
アズワン品番
65-0441-43