キングコーポレーション
キングコーポレーションの 緩衝材
キングコーポレーションの 巻きダンボール
巻ダンボール CSPシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(幅Wmm×長さLm)
1000×5
注文コード
26374454
品番
CSP008
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
緩衝材や養生材にも使える
材質
両更クラフト紙50g/m
2
の貼り合わせ
色
茶
寸法(幅Wmm×長さLm)
1000×5
コード
43347643
坪量(g/m
2
)
50
アズワン品番
65-0441-44