キングコーポレーション
キングコーポレーションの 緩衝材
キングコーポレーションの 紙パッキン・ペーパークッション
ボーガスペーパー色指定なし 538×350m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26375048
品番
CSP012
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
環境にやさしい紙の緩衝材。
材質
ラフ更紙
色
色指定なし
寸法(幅Wmm×長さLm)
538×350
コード
46195968
坪量(g/m
2
)
51.2
アズワン品番
65-0455-99