クラフトポリクロスロール CSPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26375599 品番 CSP018
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ポリエチレン加工で丈夫。引き裂き、引っ張りに強く防水性も備えた梱包用紙。

材質両更クラフト紙50g/m2、ポリエチレン 幅(mm)900 茶色 質量(g)2230 長さ(m)30 コード47256361 アズワン品番65-0466-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする