キングコーポレーション
キングコーポレーションの 包装紙・防錆紙
キングコーポレーションの クラフト紙
クラフトポリクロスロール CSPシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26375608
品番
CSP019
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ポリエチレン加工で丈夫。引き裂き、引っ張りに強く防水性も備えた梱包用紙。
材質
両更クラフト紙50g/m2、ポリエチレン
幅(mm)
1200
色
茶色
質量(g)
2960
長さ(m)
30
コード
47256385
アズワン品番
65-0466-94